AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326310 NEXU IN WF NERO WIFI INCASSO 230V CRON. - OB326310

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore -

  • Colore - Nero

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114466

Codice prodotto

ORBOB326310

Cod. produttore

OB326310

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

Colore:

Nero

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

0

Con display:

Con retroazione termica:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Valore differenziale:

0.2...1 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

126 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

6

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

12 mm

Cronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di:\n- Programmare a scelta 4 o 6 scenari giornalieri e diversificabili per i 7 giorni della settimana\n - Impostare fino a 6 livelli di temperatura giornalieri\n - Selezionare la modalità di funzionamento \n - Automatico\n - Manuale temporaneo\n - Manualepermanente (Termostato)\n - Prolungare l'orario dello scenario corrente fino a 3 ore\n - Spegnere il Cronotermostato in modalità OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze\n - Correggere la lettura della temperatura misurata\n - Attivare il servizio di Geolocalizzazione in uscita che misura l'allontanamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va oltre il limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera abbassare in anticipo la Temperatura dal livello di Comfort a quello di Risparmio\n - Attivare il servizio di Geolocalizzazione al rientro che misura l'avvicinamento della posizione rispetto al luogo di installazione e se questo va al di sotto del limite impostato, l'utente riceve un AVVISO, che chiede se si desidera alzare in anticipo la Temperatura dal livello di Risparmio a quello di Comfort\n - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti\n - Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversiIn alternativa è possibile intervenire sul Cronotermostato NEXU WiFi per:\n - Regolare la temperatura in modo Manuale permanente (Termostato) o temporaneo\n - Regolare il Differenziale e la Temperatura Antigelo\n - Spegnere il Cronotermostato e Bloccare la tastiera\n - La temperatura e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display retroilluminato\n - Tasti touch sensitive retroilluminati\n - App disponibile per dispositivi iOS e Android\n - Possibilità di essere gestito anche tramite comandi a voce con l'impiego di Assistenti vocali (Google Home e Alexa) \nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 5 (1) A a 250 V AC\n - Tipo di contatto: Semplice in apertura\n - Tipo di regolazione: ON-OFF\n - Differenziale: Regolabile da 0,2°C a 1°C (default 0,2 °C)\n - Precisione temperatura: ± 1 °C\n - Risoluzione: 0,1 °C\n - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C\n - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C)\n - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C\n - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 °C a +50 °C\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C\n - Display: LCD a retroilluminazione negativa\n - Grado di protezione: IP 20\n - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta\n - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)