AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB325910 PLAN SW TERMOST.EL.PARETE 230VSELETT. ES - OB325910

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709929145

Codice prodotto

ORBOB325910

Cod. produttore

OB325910

Produttore

ORB

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

8 A

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

113 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

32.4 mm

Termostato elettronico per installazione a parete / semincasso su scatola tipo 503.\n - Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)\n - Tre modalità di funzionamento impostabili tramite selettore: estate, inverno, OFF\n - LED di segnalazione intervento relè in uscita\n - Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 1 °C\n - Il Termostato può essere montato a parete o a semincasso su scatola tipo 503\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V (±10%)\n - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz\n - Portata dei contatti: 8 A - 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Tipo di regolazione: ON/OFF\n - Differenziale: Fisso a 1 °C\n - Precisione misura della temperatura: ± 0,5 °C\n - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C\n - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 40 °C\n - Tipo di protezione: IP 30 frontale\n - Installazione: Parete / Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)