AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB230130 EBR-1 relè controllo acqua, 2 moduli DIN, 1 contatto, 230V

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Sensibilità regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709002169

Codice prodotto

ORBOB230130

Cod. produttore

OB230130

Produttore

ORB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Sensibilità regolabile:

no

Con morsetti estraibili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

65 mm

EBR 1 Pozzo o Serbatorio. Relè di controllo livello acqua elettronico modulare. Idoneo al controllo di riempimento o svuotamento di pozzi o serbatoi. La distanza massima tra sonda e relè, è circa di 100 mt. Contatto in commutazione libero da potenziale. Indicatore luminoso stato del pozzo/serbatoio