ORBIS - ORBOB163033 ISI D SK Interruttore orario a spina,giornaliero, spina Schuko, presa Schuko, 230V - OB163033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo - 15 min
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709104726
Codice prodotto
ORBOB163033
Cod. produttore
OB163033
Produttore
ORB
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo:
15 min
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Commutazione automatica estate / inverno:
no