AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137812 COMBIMAT RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB137812

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 4 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709117238

Codice prodotto

ORBOB137812

Cod. produttore

OB137812

Produttore

ORB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

4 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

3 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...360 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-20...45 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Profondità:

88 mm

Diametro:

105 mm

Larghezza di incasso:

105 mm

Profondità di incasso:

44 mm

Lunghezza di incasso:

105 mm

Diametro di incasso:

68 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.\n - Montaggio a incassocon un angolo di rilevazione di 360°\n - Montato ad una altezza di 2,5mt, copre una superficie con un diametro 24 mt\n - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 VAC\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 10 A / 230 V\n -Carichi massimi:\n - Incandescenza: 2200 W\n - Fluorescenza: 1200 VA\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2200 W\n - Lampade basso consumo: 600 VA\n - LED: 300 VA\n - Autoconsumo: 5,4 VA (0,38 W)\n - Range luminosità: 10 - 2000 lux\n - Range temporizzazione: 30 s - 30 min ; impulso 1 s (aperto 9 s tempo minimo)\n - Angolo di rilevamento: 360°\n - Campo di rilevamento:\n - Fino a 24 m di diametro a 2,5 m di altezza (a temperatura 24 °C)\n - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +45 °C\n - Grado di protezione: IP 20\n - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Installazione: Incasso