AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE - OB131512

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 11 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709124465

Codice prodotto

ORBOB131512

Cod. produttore

OB131512

Produttore

ORB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

11 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

11 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

22 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...180 °

Soglia di luminosità:

3...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Max corrente di inserzione:

6 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

99.5 mm

Altezza:

99.5 mm

Profondità:

46.5 mm

Larghezza di incasso:

99.5 mm

Lunghezza di incasso:

99.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

Il rivelatore di movimento NEOMAT intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all’interno del raggio d’azione del NEOMAT si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile.\nIl circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 6 A / 230 V\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 1200 W\n - Fluorescenza: 500 VA\n - Alogena basso voltaggio: 500 VA\n - Alogena 230 V AC: 1200 W\n - Lampade basso consumo: 1000 VA\n - LED: 500 VA\n - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (0,7 W)\n - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale\n - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C\n - Range luminosità: Da 3 a 2000 LUX\n - Range temporizzazione: 10 s - 15 min\n - Angolo di rilevamento: 180°\n - Campo di rilevamento: Fino a 11 m a 2,5 m di altezza, \n - Grado di protezione: IP 54\n - Installazione: Parete / Angolo