AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB120196 CTME BASIC 24VAC/DC 1EURO TEMP. A MONETA - OB120196

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB120196 CTME BASIC 24VAC/DC 1EURO TEMP. A MONETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A tempo

  • Tensione nominale - 24 V

  • Fessura di inserimento - Marca da bollo

  • Comando - Elettronico

  • Indicazione / Visualizzazione - LED a 1 posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113797

Codice prodotto

ORBOB120196

Cod. produttore

OB120196

Produttore

ORB

Modello:

A tempo

Tensione nominale:

24 V

Fessura di inserimento:

Marca da bollo

Comando:

Elettronico

Indicazione / Visualizzazione:

LED a 1 posizione

Potenza assorbita:

5 VA

Restituzione delle monete false:

no

Altezza:

201 mm

Larghezza:

145.2 mm

Profondità:

91 mm

Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.\n- Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite\n- Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display\n- Temporizzazione regolabile e cassetto estraibile porta monete\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V AC/DC\n - Frequenza nominale: 45-60 Hz\n - Portata dei contatti: 10 (2) A 250 V AC\n - Autoconsumo: 5 VA\n -Precisione: ± 0,2%\n -Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +45 °C\n -Temporizzazione per moneta o gettone: Massimo: 150 ore per moneta o gettone , Minimo: 1 min per moneta o gettone\n -Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n -Riserva di memoria: 1 anno\n -Tipo gettone: moneta da 1 Euro