AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Ritardo alla diseccitazione - 1...3 min

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001230

Codice prodotto

ORBOB080142

Cod. produttore

OB080142

Produttore

ORB

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Ritardo alla diseccitazione:

1...3 min

Metodo di montaggio:

Altri

Funzione:

Meccanico

Profondità di incasso:

42 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Tensione di alimentazione:

120...120 V

Carico max. lampade fluorescenti:

2000 VA

Interruttore automatico luci scale meccanico da parete, con regolazione e temporizzazione a pendolo.\n- Montaggio a parete\n- Riarmabile\n- Pulsanti luminosi ammessi\n- Interruttore manuale: Spento, Automatico o acceso permanente\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 45-60 Hz\n - Portata dei contatti: 20 A / 250 V AC sfasamento = 1\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 4000 W\n - Fluorescenza: 2000VA\n - Alogena basso voltaggio: 3000 VA\n - Alogena 230 V AC: 4000 W\n - Lampade basso consumo: 1000 VA\n - LED: 300 VA\n - Temporizzazione: Da 1 min a 3 min\n - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +60 °C\n - Accensione: Tramite pulsanti. Durante la temporizzazione e`possible ripartire con il ciclo premendo nuovamente i pulsanti\n - Pulsanti luminosi: Con lampade al neon sino a 50 mA\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Da parete\nInstallazione : 3 fili