ORBIS - ORBOB051262 CRONO QRSD 24 V OROLOGIO - OB051262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709003852
Codice prodotto
ORBOB051262
Cod. produttore
OB051262
Produttore
ORB
Numero di canali:
2
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
30 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
48 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
84 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
73.5 mm


