AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP821006002000 LEDSMART-BLE2-RC-PIR-SENSOR - 821006002000

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941497778260

Codice prodotto

OPP821006002000

Cod. produttore

821006002000

Produttore

OPP

NUOVO: comunicazione wireless basata sul protocollo Bluetooth SIG Mesh standardizzato e a prova di futuro. Rilevatore di movimento Bluetooth® compatto per l’utilizzo in sistema di illuminazione intelligenti OPPLE. Ampia area di rilevamento Ø 10 m. Altezza di installazione consigliata 2-3,5m. Adatto per la regolazione di OPPLE Smart Daylight. Semplice da configurare con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface. Sensori di temperatura e umidità inclusi. Comunicazione wireless completa attraverso il protocollo standardizzato Bluetooth® Low Energy (BLE) Mesh.