OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002200 LEDTRUNKING TRUNK 8 L15 END PART - 542098002200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di conduttori di cablaggio - 8
Confezione
1 PZ
EAN
6945730496492
Codice prodotto
OPP542098002200
Cod. produttore
542098002200
Produttore
OPP
Lunghezza:
1500 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori di cablaggio:
8
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
70 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
38 mm