AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP542003021700 LEDPANELRC-S-B2 SUSPENSION-KIT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941408821665

Codice prodotto

OPP542003021700

Cod. produttore

542003021700

Produttore

OPP

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Pannello economico Slim Panel a LED. Elevata efficienza fino a 97 Lm/w. Modulo per il montaggio a plafone disponibile come accessorio. Adatto per applicazioni a sospensione e a incasso. Sostituzione diretta degli apparecchio convenzionali 4x18W. Risparmio energetico fino al 55%.. Luce confortevole e uniforme disponibile in UGR22 e UGR19.