OPPLE LIGHTING BV - OPP531000019100 LEDLINEAR-E2 L15-30/50W-830/840


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 998.07 kg CO2 eq.
EAN
6941491742885
Codice prodotto
OPP531000019100
Cod. produttore
531000019100
Produttore
OPP
Soluzione lineare a LED facile da installare. Efficienza fino a 130 lm/W. Interruttore CCT integrato per la selezione della temperatura di colore (3000K-4000K). Design elegante e robusto: IP44 e IK06. Luce confortevole grazie al diffusore opale. Collegamento di alimentazione centrale o laterale. Disponibilita di accessori per sensori di movimento e di luce diurna. Sostituzione immediata delle lampade TL.