AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP500011000200 LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL - 500011000200

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 97 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 29.66 kg CO2 eq.

EAN

6945730405203

Codice prodotto

OPP500011000200

Cod. produttore

500011000200

Produttore

OPP

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

97 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

104 lm/W

Diametro:

35 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

La classica forma della lampada a incandescenza semplifica la sostituzione. Avvio istantaneo con il 100% della luce all’accensione. Nessuna radiazione UV/IR quindi meno rischi di deterioramento come lo scolorimento. Risparmi energetici fino all’86% rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza.