OPPLE LIGHTING BV - OPP500010000400 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 46.32 kg CO2 eq.
EAN
6945730433176
Codice prodotto
OPP500010000400
Cod. produttore
500010000400
Produttore
OPP
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
115 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0