AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140044292 LED E T5 BATTEN 1200 13W S 4000K BL

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 40000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1400 lm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 254.98 kg CO2 eq.

EAN

6956712612724

Codice prodotto

OPP140044292

Cod. produttore

140044292

Produttore

OPP

Max prestazioni del sistema:

13 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

40000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Lunghezza:

1200 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

21.8 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

34.6 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Distribuzione della luce uniforme per creare un’atmosfera piacevole. Disponibile nelle versioni da 300, 600, 900 e 1200 mm. Massima flessibilità grazie alla possibilità di collegare fino a 10 apparecchi di illuminazione. Cavo di alimentazione e accessoriper connessione (fissa e flessibile) inclusi. Interruttore compreso. Risparmio energetico fino al 50%.