AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140044055 LEDPANELRC-G RE298-SURFACE MODULE-CT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Per montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1198 mm

  • Larghezza - 298 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6956321843564

Codice prodotto

OPP140044055

Cod. produttore

140044055

Produttore

OPP

Tipo di accessorio / ricambio:

Per montaggio a parete

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1198 mm

Larghezza:

298 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

88 mm

Trasparente:

no

Sostituzione diretta delle lampade TL5 e TL8. Illuminazione confortevole per il lavoro e lo studio. Montaggio a incasso o a plafone. Efficienza fino a 113 lm/W. Risparmio energetico fino al 55%.