AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140044054 LEDPANELRC-G SQ598-SURFACE MODULE-CT - 140044054

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Per montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 598 mm

  • Larghezza - 598 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6956321843557

Codice prodotto

OPP140044054

Cod. produttore

140044054

Produttore

OPP

Tipo di accessorio / ricambio:

Per montaggio a parete

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

598 mm

Larghezza:

598 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

88 mm

Trasparente:

no

Sostituzione diretta delle lampade TL5 e TL8. Illuminazione confortevole per il lavoro e lo studio. Montaggio a incasso o a plafone. Efficienza fino a 113 lm/W. Risparmio energetico fino al 55%.