AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZXEDR5T sensore- Testa cil.induz. diam.3mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXEDR5T sensore- Testa cil.induz. diam.3mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Campo di misura (distanza) - 0...0.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Tensione di esercizio - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854895746

Codice prodotto

OMRZXEDR5T

Cod. produttore

ZXEDR5T

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Campo di misura (distanza):

0...0.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Tensione di esercizio:

12...24 V

Frequenza di taglio:

6666 Hz

Scostamento di linearità relativo:

1 %

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Ottone

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

3 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 3 mm non filettata, distanza 0..0,5 mm