AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZXED01T-10618800 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.5.4MM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXED01T-10618800 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.5.4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Campo di misura (distanza) - 0...1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Tensione di esercizio - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854895753

Codice prodotto

OMRZXED01T-10618800

Cod. produttore

ZXED01T-10618800

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Campo di misura (distanza):

0...1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Tensione di esercizio:

12...24 V

Frequenza di taglio:

6666 Hz

Scostamento di linearità relativo:

1 %

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

5.4 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 5,4 mm non filettata, distanza 0..1 mm