AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5TS40221BL morsetti- Passante 1 piano. 4 connessioni. - XW5TS40221BL

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5TS40221BL morsetti- Passante 1 piano. 4 connessioni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4548583794481

Codice prodotto

OMRXW5TS40221BL

Cod. produttore

XW5TS40221BL

Produttore

OMR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Passante 1 piano, 4 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, blu