OMRON - OMRXW5SP402BL AccPont2poliSezione4mm²blu - XW5SP402BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Blu
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796638
Codice prodotto
OMRXW5SP402BL
Cod. produttore
XW5SP402BL
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


