OMRON - OMRXW5SP252YL AccPont2poliSez2.5mm²giallo - XW5SP252YL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796737
Codice prodotto
OMRXW5SP252YL
Cod. produttore
XW5SP252YL
Produttore
OMR
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


