OMRON - OMRXW5EP25111 morsetti- Piastrina di chiusura morsetto 4 - XW5EP25111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796874
Codice prodotto
OMRXW5EP25111
Cod. produttore
XW5EP25111
Produttore
OMR
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina di chiusura a morsetto 4 connessioni di sezione nominale 2,5mm²


