AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z0075FHL02 plc- Cavo 0.75 m. conn. MIL 40pin -2 G70A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z0075FHL02 plc- Cavo 0.75 m. conn. MIL 40pin -2 G70A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.75 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583449084

Codice prodotto

OMRXW2Z0075FHL02

Cod. produttore

XW2Z0075FHL02

Produttore

OMR

Lunghezza:

0.75 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Lunghezza 0,75 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4