AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2KCOM20N SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA CO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2KCOM20N SISTEMA DI CABLAGGIO DELL INTERFACCIA CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431146809

Codice prodotto

OMRXW2KCOM20N

Cod. produttore

XW2KCOM20N

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a innesto

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

10 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

29.4 mm

Larghezza:

14.8 mm

Altezza:

75 mm

Sistema di cablaggio dell'interfaccia con tecnologia push-in plus e terminali comuni, 10 A, 250 VAC/DC, montaggio su guida DIN orizzontale e verticale