AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2K50GT GENERAL PURPOSE INTERFACE WIRING SYSTEM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2K50GT GENERAL PURPOSE INTERFACE WIRING SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431146632

Codice prodotto

OMRXW2K50GT

Cod. produttore

XW2K50GT

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a innesto

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

40.8 mm

Larghezza:

39 mm

Altezza:

92.5 mm

Sistema di cablaggio di interfaccia per impieghi generali con tecnologia Push-in Plus, connettore MIL a 50 punti, ingresso/uscita, 1 A, NPN/PNP, 125 V CA, 30 V CC, montaggio orizzontale e verticale su guida DIN