AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2K20GT SISTEMA DI CABLAGGIO INTERFACCIA PER USO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2K20GT SISTEMA DI CABLAGGIO INTERFACCIA PER USO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431146601

Codice prodotto

OMRXW2K20GT

Cod. produttore

XW2K20GT

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a innesto

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

40.8 mm

Larghezza:

39 mm

Altezza:

56 mm

Sistema di cablaggio interfaccia per uso generico con tecnologia push-in plus, connettore MIL a 20 punti, ingresso/uscita, 1 A, NPN/PNP, 125 V CA, 30 V CC, montaggio su guida DIN orizzontale e verticale