AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2D20G6-1074820 PLC- MORSETTIERA A 20 PUNTI (M3)

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2D20G6-1074820 PLC- MORSETTIERA A 20 PUNTI (M3)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854621123

Codice prodotto

OMRXW2D20G6-1074820

Cod. produttore

XW2D20G6-1074820

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

1

Profondità:

39.1 mm

Larghezza:

79 mm

Altezza:

40 mm

Morsettiera a 20 punti (M3)