AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W6PUR8-702420 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W6PUR8-702420 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431071422

Codice prodotto

OMRXS6W6PUR8-702420

Cod. produttore

XS6W6PUR8-702420

Produttore

OMR

Categoria:

6A (IEC)

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Giallo

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Custodia del connettore 1:

Altri

Custodia del connettore 2:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Colore del cappuccio di protezione:

Giallo

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Cavo patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (giallo flessibile), 3 m