OMRON - OMRVHV5F000L-725104 VHV5, AUTOFOCUS, OBIETTIVO LUNGO, 2.3MP - VHV5F000L-725104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio fisso
Con ottica intercambiabile - no
Standard radio Bluetooth - no
Standard radio WLAN 802.11 - no
Tipo di fissaggio - Con viti
Confezione
1 PZ
EAN
4550431102317
Codice prodotto
OMRVHV5F000L-725104
Cod. produttore
VHV5F000L-725104
Produttore
OMR
Modello:
Montaggio fisso
Con ottica intercambiabile:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Con viti
VHV5, AutoFocus, Obiettivo lungo, 2.3MP, luce rossa standard, lettore di modalità X, modello dimostrativo


