AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV430WELD3M SET DI CAVI QX, HOST, ETHERNET, DA CONNE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV430WELD3M SET DI CAVI QX, HOST, ETHERNET, DA CONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Formazione / Struttura del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734191920

Codice prodotto

OMRV430WELD3M

Cod. produttore

V430WELD3M

Produttore

OMR

Categoria:

Altri

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Nessuno

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Nessuno

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Altri

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

Altri

Set di cavi QX, Host, Ethernet, da connettore 8 pin M12 (a vite) a RJ45, 3 m, radiale verso il basso