AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV430F000M12MSRX LETTORE DI CODICE V430, 1,2 MP MONOCROMA - V430F000M12MSRX

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV430F000M12MSRX LETTORE DI CODICE V430, 1,2 MP MONOCROMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio fisso

  • Max raggio di azione / portata - 300 mm

  • Tipo di interfaccia - Ethernet

  • Con ottica intercambiabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734576246

Codice prodotto

OMRV430F000M12MSRX

Cod. produttore

V430F000M12MSRX

Produttore

OMR

Modello:

Montaggio fisso

Max raggio di azione / portata:

300 mm

Tipo di interfaccia:

Ethernet

Con ottica intercambiabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi digitali:

3

Frequenza massima di registrazione di immagini:

42 Hz

Tensione nominale DC:

24 V

Consumo massimo:

0.18 A

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tipo di fissaggio:

Con viti

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

25.4 mm

Profondità:

56.9 mm

Lettore di codici V430, monocromatico da 1,2 MP, obiettivo ad angolo medio, messa a fuoco automatica 50-300 mm, illuminatore rosso, modalità X