AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRSGMEV07DDA61 SERVO- MOTORE A CORRENTE ALTERNATA 400V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSGMEV07DDA61 SERVO- MOTORE A CORRENTE ALTERNATA 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.65 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648881920

Codice prodotto

OMRSGMEV07DDA61

Cod. produttore

SGMEV07DDA61

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.65 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

2.2 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP55

Coppia nominale:

2.07 Nm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

80 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Motore a corrente alternata 400V 3ph, 0,65 kW (2,07 Nm nominale, 7,16 Nm picco) Encoder a 20 bit incrementale