AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRSGDV5R4D01A SERVO- SIGMA V SERVOSISTEMA. 3 400 V. 1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSGDV5R4D01A SERVO- SIGMA V SERVOSISTEMA. 3 400 V. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 323...528 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 323...528 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...27.6 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648881258

Codice prodotto

OMRSGDV5R4D01A

Cod. produttore

SGDV5R4D01A

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

323...528 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

323...528 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...27.6 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Servosistema Sigma V, 3 ~ 400 V, 1,5 kW, Puls / Analog, motore rotativo