OMRON - OMRS8VS12024A ALIMENTATORI SWITCHING. 120 W, INGRESSO - S8VS12024A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 21.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648639965
Codice prodotto
OMRS8VS12024A
Cod. produttore
S8VS12024A
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
21.6...27.6 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
144 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
121.3 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
121.3 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
50 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


