OMRON - OMRS8VKWA20248SPI ALIMENTATORE MONOFASE, 2000 W, 48 V CC, - S8VKWA20248SPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 67.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 170...264 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4549734785747
Codice prodotto
OMRS8VKWA20248SPI
Cod. produttore
S8VKWA20248SPI
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
67.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
170...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
240...384 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
2000 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
45 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
2300 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
170...264 V
Larghezza:
190 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
124 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
134 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
10.85
Larghezza di incasso:
190 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


