AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8JXP30024N Alimentatore. 300 W. ingresso 100-240 V CA. - S8JXP30024N

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8JXP30024N Alimentatore. 300 W. ingresso 100-240 V CA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Potenza di uscita - 300 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583103696

Codice prodotto

OMRS8JXP30024N

Cod. produttore

S8JXP30024N

Produttore

OMR

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Potenza di uscita:

300 W

Alimentatore, 300 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 14 A