AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8FSG10024CD400 Power Supply, 100W, 100-240 VAC input, 24 V - S8FSG10024CD400

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8FSG10024CD400 Power Supply, 100W, 100-240 VAC input, 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...27.6 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734105309

Codice prodotto

OMRS8FSG10024CD400

Cod. produttore

S8FSG10024CD400

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...27.6 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

100 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

39.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

97 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

147.7 mm

Altezza:

97 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

2.2

Alimentatore, 100 W, ingresso 100-240 VAC, 24 VDC, uscita 4,5 A, montaggio su guida DIN, versione rivestita.