AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8FSC15012 alimentatore- Potenza 150W. Ingr. 200 240 V - S8FSC15012

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8FSC15012 alimentatore- Potenza 150W. Ingr. 200 240 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 10.8...13.2 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583741768

Codice prodotto

OMRS8FSC15012

Cod. produttore

S8FSC15012

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

10.8...13.2 V

Max. corrente di uscita 1:

12.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

254...373 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

150 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

12.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

368 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

199 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

97 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

38 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

20

Larghezza di incasso:

221 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenza 150W, Ingr. 200…240 Vc.a., uscita 12Vc.c., 12,5A, mod protetto, montaggio diretto