OMRON - OMRRT66017004 BUNDLE, COBOT, TM7S-X (MODELLO SENZA TEL - RT66017004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Carico ammissibile - 7 kg
Portata - 700 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4550431067685
Codice prodotto
OMRRT66017004
Cod. produttore
RT66017004
Produttore
OMR
Numero di giunti:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Carico ammissibile:
7 kg
Portata:
700 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.03 mm
Lunghezza della corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì


