OMRON - OMRRT61111301 COBOT, TM12MX (MODELLO SENZA TELECAMERA) - RT61111301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Carico ammissibile - 12 kg
Portata - 1300 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4549734596725
Codice prodotto
OMRRT61111301
Cod. produttore
RT61111301
Produttore
OMR
Numero di giunti:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Carico ammissibile:
12 kg
Portata:
1300 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.1 mm
Lunghezza della corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì


