AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRRT100W5M3010 WIFI SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT100W5M3010 WIFI SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Numero di porte WAN - 1

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 3

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734736299

Codice prodotto

OMRRT100W5M3010

Cod. produttore

RT100W5M3010

Produttore

OMR

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Numero di porte WAN:

1

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

3

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

UMTS:

no

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 a/c

Numero di porte Voice:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

WiFi SiteManager serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB