AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRRT1004GM3010G SITEMANAGER 4G GLOBALE SERIE RT1, 10 AGE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT1004GM3010G SITEMANAGER 4G GLOBALE SERIE RT1, 10 AGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Numero di porte WAN - 1

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 3

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734736275

Codice prodotto

OMRRT1004GM3010G

Cod. produttore

RT1004GM3010G

Produttore

OMR

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Numero di porte WAN:

1

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

3

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

UMTS:

Banda di frequenza:

Altri

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di trasmissione:

Altri

Numero di porte Voice:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

SiteManager 4G globale serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB