OMRON - OMRRS42067542 i4-750H, carico utile 15 kg, portata 750 mm - RS42067542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 15 kg
Portata - 750 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4549734738736
Codice prodotto
OMRRS42067542
Cod. produttore
RS42067542
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
15 kg
Portata:
750 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.015 mm
Lunghezza della corsa:
210 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì


