AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRRL41166000 eCobra 600 standard, payload di 5.5 kg, sbr - RL41166000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRL41166000 eCobra 600 standard, payload di 5.5 kg, sbr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 5.5 kg

  • Portata - 600 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734671156

Codice prodotto

OMRRL41166000

Cod. produttore

RL41166000

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

5.5 kg

Portata:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.017 mm

Lunghezza della corsa:

210 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

eCobra 600 standard, payload di 5.5 kg, sbraccio di 600 mm, 4 assi, 210 mm asse Z, IP20, EtherCAT