AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88DKT30F Servo G5 3kW 400V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88DKT30F Servo G5 3kW 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 7.6...7.6 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 323...528 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Modulo di rilevamento corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648651509

Codice prodotto

OMRR88DKT30F

Cod. produttore

R88DKT30F

Produttore

OMR

Correne nominale di impiego Ie:

7.6...7.6 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

323...528 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Modulo di rilevamento corrente:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

323...528 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Altri

Numero di uscite, con contatto:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

323...504 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Funzione di commutazione:

Bistabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Tipo di interfaccia:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

323...504 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Servoazionamento G5 380 V per motori da 3 kW