AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88DKN08HECT Servo G5 ECT 750W 220V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88DKN08HECT Servo G5 ECT 750W 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 3.6...6.6 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 170...264 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Modulo di rilevamento corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583021341

Codice prodotto

OMRR88DKN08HECT

Cod. produttore

R88DKN08HECT

Produttore

OMR

Correne nominale di impiego Ie:

3.6...6.6 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

170...264 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Modulo di rilevamento corrente:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

170...264 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Altri

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

170...264 V

Numero uscite elettroniche:

3

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

8

Ingresso per collegamento termistore:

no

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Funzione di commutazione:

Bistabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Tipo di interfaccia:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

170...264 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Larghezza:

65 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

242 mm

Servoazionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrato 750 W