AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFIK312SE SERVO- FILTRO G5 DA 3 A 5 KW 380V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 12...12 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - -8888 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583963382

Codice prodotto

OMRR88AFIK312SE

Cod. produttore

R88AFIK312SE

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

12...12 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

-8888 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 3 a 5 kW - 380 V trifase