AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFIK107SE SERVO- FILTRO G O G5 DA 750 W 220V-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFIK107SE SERVO- FILTRO G O G5 DA 750 W 220V-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 230 V

  • Corrente nominale in AC - 6.6...6.6 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - -8888 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583963412

Codice prodotto

OMRR88AFIK107SE

Cod. produttore

R88AFIK107SE

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Corrente nominale in AC:

6.6...6.6 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

-8888 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello foot-print per servoazionamenti G/G5 da 750 W - 220 monofase